低臭低収縮ポリエステル樹脂 インパラ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード71602435 品番FRPE-037-01000
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない低臭タイプのポリエステル樹脂です
ガラス繊維、カーボン繊維塗布時の脱泡性に優れています
エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修に最適
耐水・耐候・耐薬品性に優れ、透明性も高い商品です

用途エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修 その他【硬化促進剤】PN、P-HB 使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃〜25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。 クリヤ タイプ2液性 容量(kg)1 定格時間(分)【ゲル化】20〜30 硬化時間(時間)24 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 指触乾燥時間(時間)1〜2 危険物の性状非水溶性
注意
※子どもの手の届かないところに保存し誤飲誤食をしないように注意をお願いします。火気のある所での作業は行わないでください。直射日光が当たる所や車内、加熱源の近くには商品を保管しないでください。作業時に保護メガネや保護マスク、手袋を着用し蒸気・ガスなどの吸い込みや皮膚に触れないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする