製品画像

ダークブラウン シーラント72 信越化学工業 71602505 ダークブラウン シーラント72 信越化学工業 71602505 ダークブラウン シーラント72 信越化学工業 71602505

シーラント72

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード71602505 品番ダークブラウン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

1成分形シリコーンシーラント(アルコールタイプ) プラスチック用
空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性のシーリング材
各種プラスチックの接着・シールに最適で、特にポリカーボネートにはプライマーなしで良好な接着性。アクリル板やガラスまわりにも使用可

用途ポリカーボネート板、アクリル板などのプラスチックまわり、金属、ガラスまわり など 成分シリコーン 容量(mL)330 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※未開封の状態で冷暗所に保管してください。保管環境に よって経時で黄変を生じることがあります。
※未硬化状態のシリコーンシーラントは、皮膚刺激性を有す るので、皮膚・粘膜に付着しないように、ゴム手袋、安全め がねなどの保護具を着用ください。 皮膚に付着した場合、ウエスなどで拭き取ってから、直ちに 流水で十分に洗い流してください。 万一目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い流し、必 要に応じて医師の診断を受けてください。また、コンタクト レンズ着用者は、誤って目に入れた場合、目に固着するこ とがありますので、特にご注意ください。 取り扱いの際には、換気を十分に行い、プライマーや硬化 時に発生するガスの蒸気の吸入を避けてください。
※開封したカートリッジは、原則使い切るようにしてください。
※残った場合は完全に密封してください。
※ 硬化表面には、塗料は付着しません。
※施工を開始する前に、使用する製品の最新の技術資料 をご参照ください。
※低温時や高湿時、密閉環境下での施工は、硬化遅延、接 着不良の原因となりますので避けてください。
※施工時 および硬化中に目地、被着体表面が高温になる場合は 気泡・シワの発生、外観不良が起こる場合がありますので 注意が必要です。
※施工箇所は事前に、水分、油分、汚れなどを十分に除去し てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする