※画像はイメージです

VV-40661 液晶保護強化ガラス 2025iPhoneAir 6.5インチ のぞき見防止 エツミ 71602749 VV-40661 液晶保護強化ガラス 2025iPhoneAir 6.5インチ のぞき見防止 エツミ 71602749

液晶保護強化ガラス 2025iPhoneAir 6.5インチ のぞき見防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71602749 品番VV-40661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

のぞき見させない、液晶保護強化ガラス 2025iPhoneAir 6.5インチ のぞき見防止。
ブラインド加工で左右からの視線を防ぎ、プライバシーを保護します。
・薄さ0.33mmで、しっかりと画面を保護する、高硬度10HDの超強化ガラス。
・高い透明度で歪みがなく、ディスプレイもくっきり見える。
・自動吸着だから乗せるだけで簡単装着。
・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。
・ヒビが入ってもガラスが飛び散らない、安全な飛散防止設計。
・フッ素加工でなめらかな触り心地。
・ラウンドエッジが指の引っかかりを軽減。
・気泡が24時間後に消える、エアーレス加工。

付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1 材質AGC製ガラス使用 タイプのぞき見防止 対応機種iPhone Air ガラス厚(mm)0.33
注意
※本製品は、ハードタイプのスマホカバーでもガラスの端が浮かない「1回り小さめ」のサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする