AGRADE
AGRADEの ワーキングウェア
AGRADEの つなぎ
AGRADEの 秋冬 つなぎ
AGRADE WJ1 防寒ツナギ服 冬用 ネイビー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
71602758
品番
WJ1-009-M
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
中綿入りで暖かい防寒仕様の作業用ツナギ服です。
両胸にジャンボポケットを採用し収納力抜群!
ポケットには長めの引手を付けることで防寒グローブをつけていても開け閉めが簡単にできます。
用途
冬の厳しい寒さにでの作業を支えるウインターモデルです。
仕様
ペン差し(左袖)/面ファスナー+シャーリング(袖口)/ビスロンファスナー(胸ポケット)(前ファスナー)/ジャンボポケット/スルーポケット/撥水/保湿
材質
【表】ポリエステル65%、綿35%【裏地・中綿】ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
M
目付(g/m
2
)
175
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210