画像準備中

AGRADE WJ1 防寒ツナギ服 冬用 ネイビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71602776 品番WJ1-009-LL
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

中綿入りで暖かい防寒仕様の作業用ツナギ服です。
両胸にジャンボポケットを採用し収納力抜群!
ポケットには長めの引手を付けることで防寒グローブをつけていても開け閉めが簡単にできます。

用途冬の厳しい寒さにでの作業を支えるウインターモデルです。 仕様ペン差し(左袖)/面ファスナー+シャーリング(袖口)/ビスロンファスナー(胸ポケット)(前ファスナー)/ジャンボポケット/スルーポケット/撥水/保湿 材質【表】ポリエステル65%、綿35%【裏地・中綿】ポリエステル100% ネイビー サイズLL 目付(g/m2)175

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする