メイン画像

FLL-A401B-B フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 ナカバヤシ 71603160 FLL-A401B-B フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 ナカバヤシ 71603160 FLL-A401B-B フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 ナカバヤシ 71603160 FLL-A401B-B フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 ナカバヤシ 71603160 FLL-A401B-B フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 ナカバヤシ 71603160 FLL-A401B-B フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4 ナカバヤシ 71603160

フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ミスティブルー 注文コード71603160 品番FLL-A401B-B
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

リングの厚みを解消し、薄さを追求したフラットバインダーノートです。
筆記時に手に当たっても気にならない独自開発の超薄型綴具「フラットバー」を採用しました。
左右2本ずつのフラットバーを互い違いにしっかり綴じ込み固定するため、安定して筆記することができます。
極限まで薄さを追求した綴具により、カバンの中でもかさばらず、ノート感覚で持ち運びができるスリム設計です。
最大50枚までのリーフの差し替え、追加が可能です。
<ご使用上の注意>
※リーフをたくさん収納すると、リーフの内側が折れる可能性があります。

用途フラットが心地いいバインダーノート 仕様【本文】上質紙・70(g/m2)・B罫(6mm)・42行・10枚・30穴 その他4穴フラットバー式樹脂製綴具 ミスティブルー 本体質量(g)155 収納枚数50枚 寸法(横×縦×厚さ)(mm)【A4】228×310×6 材質(表紙)ポリプロピレン表紙(0.4mm厚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする