メイン画像

FLL-A501B-W フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A5 ナカバヤシ 71603248 FLL-A501B-W フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A5 ナカバヤシ 71603248 FLL-A501B-W フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A5 ナカバヤシ 71603248 FLL-A501B-W フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A5 ナカバヤシ 71603248 FLL-A501B-W フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A5 ナカバヤシ 71603248

フラリーフ/ロジカル・フラットバインダーノート/A5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 71603248 品番 FLL-A501B-W
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

リングの厚みを解消し、薄さを追求したフラットバインダーノートです。
筆記時に手に当たっても気にならない独自開発の超薄型綴具「フラットバー」を採用しました。
左右2本ずつのフラットバーを互い違いにしっかり綴じ込み固定するため、安定して筆記することができます。
極限まで薄さを追求した綴具により、カバンの中でもかさばらず、ノート感覚で持ち運びができるスリム設計です。
最大50枚までのリーフの差し替え、追加が可能です。
<ご使用上の注意>
※リーフをたくさん収納すると、リーフの内側が折れる可能性があります。

用途フラットが心地いいバインダーノート 仕様【本文】上質紙・70(g/m2)・B罫(6mm)・29行・10枚・20穴 その他4穴フラットバー式樹脂製綴具 ミルキーホワイト 本体質量(g)80 収納枚数50枚 寸法(横×縦×厚さ)(mm)【A5】166×223×6 材質(表紙)ポリプロピレン表紙(0.4mm厚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする