メイン画像

ロジカル・バインダーノート/フレント/A5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 グレー 注文コード71603361 品番FRT-A501B-N
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

中央に綴具がないセパレートリングを使用したバインダーノートです。
リングに手がふれないため、ページの端までストレスなく書き込めます。
科目や項目を分けられるインデックスシート5山+未使用のルーズリーフなどを入れられるフリーポケット1枚が付属しています。
カバンの大きさや用途に合わせて選べる3サイズをラインアップ。

用途触れんと書けるバインダーノート その他【本文】上質紙・70(g/m2)・B罫(6mm)・29行・20枚・20穴 グレー タイプインデックスシート5山・フリーポケット1枚付・8穴スライド式樹脂製綴具 本体質量(g)165 収納枚数70枚 寸法(横×縦×厚さ)(mm)【A5】180×225×20 材質(表紙)ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする