メイン画像

LL-A501A スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/A罫/100枚/A罫 ナカバヤシ 71603388 LL-A501A スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/A罫/100枚/A罫 ナカバヤシ 71603388

スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/A罫/100枚/A罫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード71603388 品番LL-A501A
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

行間が作れる
段落が揃う
図、表が描き易い
ページを分割(上下にメモリ付)

用途4つの特長で使いやすいロジカル・ルーズリーフ 仕様【本文】上質紙・70(g/m2)/A罫(7mm)・25行・100枚・20穴/B罫(6mm)・29行・100枚・20穴 本体質量(g)220 寸法(横×縦)(mm)【本文】A5:148×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする