メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ルーズリーフ
スイング・ロジカルルーズリーフ/A5/B罫/100枚/B罫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
71603397
品番
LL-A501B
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
行間が作れる
段落が揃う
図、表が描き易い
ページを分割(上下にメモリ付)
用途
4つの特長で使いやすいロジカル・ルーズリーフ
仕様
【本文】上質紙・70(g/m
2
)/A罫(7mm)・25行・100枚・20穴/B罫(6mm)・29行・100枚・20穴
本体質量(g)
220
寸法(横×縦)(mm)
【本文】A5:148×210