メイン画像

フォトスタンドカード/チェキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 71603406 品番 PSTC-CK-101-1
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

写真2枚で手軽に贈れる、オリジナルイラストのフォトカードです。
じゃばら形状で、カードがそのままフォトスタンドになります。
穴の空いた部分がそのままフォトフレームになります。
メッセージを書けるスペースつき。
郵送できる封筒付き。
<ご使用上の注意>
本製品は定形外郵便です。郵送の際は郵便局で料金をお確かめください。
※『チェキ』『instax』は富士フイルム株式会社の商標または登録商標です。

用途写真を贈って、そのまま飾れる! 仕様【【本体】封筒】上質紙 ねこ 本体質量(g)10 寸法(縦×横)(mm)【封筒】120×90 寸法(横×縦)(mm)【本体】106×312(開いた状態)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする