メイン画像

フォトスタンドカード/L判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 いぬ 注文コード71603458 品番PSTC-L-101-2
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

写真2枚で手軽に贈れる、オリジナルイラストのフォトカードです。
じゃばら形状で、カードがそのままフォトスタンドになります。
穴の空いた部分がそのままフォトフレームになります。
メッセージを書けるスペースつき。
郵送できる封筒付き。
<ご使用上の注意>
本製品は定形外郵便です。郵送の際は郵便局で料金をお確かめください。

用途写真を贈って、そのまま飾れる! 仕様【【本体】封筒】上質紙 いぬ 本体質量(g)23 寸法(縦×横)(mm)【封筒】177×135 寸法(横×縦)(mm)【本体】157×495(開いた状態)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする