メイン画像

手動鉛筆削りPACATTO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード71603519 品番DPS-H311WH
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

片手でくず捨て、ワンプッシュ底蓋パカット機能
ハンドルを回すと鉛筆を引き込み、削り、反対に回すと排出する手動鉛筆削り
持ち運びにも便利なグリップデザイン
切削可能鉛筆外径6.5〜8mmまでの木質鉛筆が削れる
六角形、丸、三角形の鉛筆対応
最短切削可能長41mm
<ご使用上の注意>
直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。
鉛筆以外を挿入しないでください。ケガや破損の原因となります。
汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になりますので使用しないでください。

用途削りくずを直接ゴミ箱に”パカッ”と捨てられる、机を汚さない鉛筆削り 材質【本体】ABS【くずケース】PSボタン【POM刃】スチール ホワイト 本体質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×153×122 対応六角形、丸、三角(特殊なものを除きます) 切削範囲(mm)【最短】41 切削径(Φmm)【木質鉛筆】6.5〜8
取扱説明書:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする