メイン画像

デスクマットWタイプ 5号1060×730mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71603625 品番DSM-05W
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐コピー加工でコピートナーが転写しにくい。適度な弾力で、捺印しやすくデスクを美しく保つ書きやすい天板のキズ・汚れ防止上敷き・優れた筆記性、捺印がしやすい厚さ1mm。
材質:軟質透明塩化ビニ-ル色:クリア透明下敷き・目に優しいグリーン1mmのカラー下敷き。
材質:発泡ポリエチレン色:ライトグリーン

用途耐コピー加工タイプで、メモなどもはさめるグリーン地の下地付。デスクの天板を美しく保つデスクマットです。 その他ヘッダ付袋 材質【上敷き】軟質透明塩化ビニール・耐コピー加工・1mm【下敷き】ライトグリーン・発泡ポリエチレン・1mm 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1047×717×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする