メイン画像

CLL-DHA4-GY クルレ/ドキュメントホルダー/A4 ナカバヤシ 71603686 CLL-DHA4-GY クルレ/ドキュメントホルダー/A4 ナカバヤシ 71603686 CLL-DHA4-GY クルレ/ドキュメントホルダー/A4 ナカバヤシ 71603686 CLL-DHA4-GY クルレ/ドキュメントホルダー/A4 ナカバヤシ 71603686 CLL-DHA4-GY クルレ/ドキュメントホルダー/A4 ナカバヤシ 71603686 CLL-DHA4-GY クルレ/ドキュメントホルダー/A4 ナカバヤシ 71603686

クルレ/ドキュメントホルダー/A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード71603686 品番CLL-DHA4-GY
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A4クリアホルダーがそのまま入る上質仕様のドキュメントホルダーです。
書類を上からも横からもバサッと入れられる、クリアホルダー型のポケットを採用しました。
中身が透けないので、商談などの大切なシーンにもぴったりです。
分類収納が可能な仕切りが1枚付いています。
CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。
本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。
天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたCleLeは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。
<ご使用上の注意>
天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた素材のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。
革を使用した製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。

用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ 材質【本体】皮革繊維再生複合材【仕切】ポリプロピレン 厚さ0.3mm グレー 本体質量(g)135 収納枚数コピー用紙50枚(64g/m²程度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】235×5×325 ポケット数1仕切り、2ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする