メイン画像

CLL-MWT01-BR クルレ/ミニマムウォレット/3つ折りサイフ ナカバヤシ 71603799 CLL-MWT01-BR クルレ/ミニマムウォレット/3つ折りサイフ ナカバヤシ 71603799

クルレ/ミニマムウォレット/3つ折りサイフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71603799 品番 CLL-MWT01-BR
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小さくて持ちやすいコンパクトな3つ折りウォレットです。
紙幣10枚、カード8枚、コイン15枚を収納できます。
CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。
本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。
天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られた皮革繊維再生複合材は、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。
<ご使用上の注意>
天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた再生皮革のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。
革製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。

用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ 材質皮革繊維再生複合材、スチール ブラウン 本体質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×23×95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする