呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 絵具
呉竹の 日本画絵具
呉竹 顔彩耽美
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
035_洋紅
注文コード
71606267
品番
MC21-35
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
色
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
顔彩耽美は日本の原風景に即した美しい色目を多数揃えています。絵てがみ、絵画、イラストなど様々な用途にお使い頂けます。基本的には混色せずそのままの色を使うことで、鮮やかな発色をお楽しみ頂けます。
材質
顔彩:顔料・樹脂/容器:PS
寸法(mm)
48×10×28
色
035_洋紅
質量(g)
8