NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
ハイパーシステムベアリング(ニッケル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個×1パック)
注文コード
71610327
品番
3
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
【ジギング専用ベアリング登場!】ジグの交換が早くでき大型リング使用でトラブル減少。
仕様
テストポンド(LBS):92
色
ニッケル
サイズ
3
強度(kg)
41
入数(個)
3
注意
※画像は参考画像です、記載のサイズ・カラー・仕様等をよくご確認ください。