- 無段階調整スライドベルト ブラック 清水産業 71610370 - 無段階調整スライドベルト ブラック 清水産業 71610370 - 無段階調整スライドベルト ブラック 清水産業 71610370 - 無段階調整スライドベルト ブラック 清水産業 71610370

無段階調整スライドベルト ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71610370 品番-
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワンタッチで自分サイズに微調整!穴がない無段階調整方式のベルト。
マイクロラチェット方式で、バックルにベルトを通すだけで、好きな位置でピタッと止まる。
ベルト穴タイプよりも、細かい調整が可能。
ベルトはカットしてサイズ調整も可能です。

用途ベルト 仕様調整段階:39段階 材質バックル/アルミニウム、ベルト/ポリウレタン ブラック 質量(g)178 長さ(cm)調節範囲:23 寸法(cm)バックル:約3.5×1.8、ベルト:約3.1×132 間隔(mm)調整:約6 適応ウエスト(cm)約92〜115(ベルトカットなしの場合)
注意
※ベルト穴の金属はダミーになっています。
※ベルトの長さは若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする