5mm被覆付きアルミ三層管(ポリメタルパイプ) 耐候性仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード71610397 品番CMP13-PU5-25
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

・架橋ポリエチレンの間にアルミをはさんだ金属強化架橋ポリエチレン管です。
・被覆厚は5mm。被覆材表面に耐候性を付与しており、そのまま屋外配管に使用できます。
・手で簡単に曲げることができ、曲げた状態を保持できます。
・パイプ外部からの酸素の侵入を防ぎ、循環式配管において防錆効果があります。

使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)12 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
注意
※・最小曲げ半径80(専用ベンダー使用時はR50)で施工できます。
※・埋設は外圧による変形と埋設物によるキズ等にご注意ください。
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管やエコキュートのヒートポンプと貯湯タンク間の湯側(戻り)配管には使用しないで下さい。
※・被覆材の端面及びパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※・耐候性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※・ヒーターや保持用テープは樹脂管に使用可能な製品をご使用下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする