オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
アルミ三層管(カポリメタルパイプ)用継手 岐水栓チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71610431
品番
CMT22-13-S
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・既設の給水栓用ねじにねじ込み、既設配管を増設します。
・日本水道協会認証登録品 G-653
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
適合管
13
ねじサイズ
Rp1/2×PJ1/2
注意
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材