変換アダプタ- テーパめねじ(管端コア内蔵)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径架橋ポリエチレン管16A ねじサイズRc3/4 注文コード71610677 品番HJ29A-1620C-S
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び径・ねじサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

・ダブルロックジョイント(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用)のワンタッチ継手接続部にさし込んで、接続口を管端コア内蔵ねじ(Rcねじ)接続に変換できます。
・ライニング鋼管と樹脂管(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)の接続に便利。
・埋設可能。

材質青銅 呼び径架橋ポリエチレン管16A 寸法L1(mm)55.5 寸法L2(mm)22 寸法W(mm)32 対応水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管 / 水道用ポリエチレン粉体 ライニング鋼管 / 2タイプ兼用コア 使用流体水道水 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)40 ねじサイズRc3/4
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする