オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
ポリ管変換アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
【変換後】水道用ポリエチレン管20、【変換前】架橋ポリエチレン管16A
注文コード
71610711
品番
HJ31A-1620-S
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜40
寸法L1(mm)
66
寸法L2(mm)
32.5
使用流体
水(給水)
最高許容圧力(MPa)
1.75
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
38
適合管
【変換後】水道用ポリエチレン管20、【変換前】架橋ポリエチレン管16A
注意
※・上記水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表参照
※・埋設には使用できません。
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材