ポリ管変換アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管【変換後】水道用ポリエチレン管20、【変換前】ポリブテン管16A 注文コード71610720 品番HJ31C-1620-S
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合管など3種類から選べます 他の種類を見る

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口を水道用ポリエチレン1種二層管に変換可能。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜40 寸法L1(mm)66 寸法L2(mm)32.5 使用流体水(給水) 最高許容圧力(MPa)1.75 寸法W1(mm)34 寸法W2(mm)38 適合管【変換後】水道用ポリエチレン管20、【変換前】ポリブテン管16A
注意
※・上記水道用ポリエチレン1種二層管サイズ表参照
※・埋設には使用できません。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする