オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
銅管・Su管変換アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71610729
品番
HJ35-1315C-S
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手接続部を銅管・Su管接続に変換できます。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
呼び径
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)・Su管13
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・適合管サイズ表参照
※・コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ巻)をご使用ください。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材