オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
変換アダプター テーパおねじ(管端コア対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71610747
品番
HJ44-1320C-S
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口をテーパおねじに変換。
・テーパおねじは管端コア対応で、管端防食継手にねじ込み可能。
・埋設可能。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
24.5
寸法W(mm)
27
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
【変換前】架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじサイズ
【変換後】R3/4
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材