変換アダプター テーパおねじ(管端コア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71610756 品番 HJ44A-1620C-S
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。
・接続口をテーパおねじに変換。
・テーパおねじは管端コア対応で、管端防食継手にねじ込み可能。
・埋設可能。

材質青銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 寸法L1(mm)58 寸法L2(mm)24.5 寸法W(mm)27 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1.75 適合管【変換前】架橋ポリエチレン管16A ねじサイズ【変換後】R3/4
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする