画像準備中

ブルドックテント セーフティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71610790 品番BDS-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

支柱は筋交い部分で折れる構造のため、フレームを伏せた状態でも、天幕を取り付けるための空間を確保できます。天幕が地面に触れない状態で取り付けできるため、汚れにくく、作業もスムーズです。パイプには防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管を使用しています。

用途運動会、各種イベント、資材置場、屋外作業スペース、休憩スペース、簡易テントとして 付属品天幕収納袋 材質(天幕)エステル帆布7号(白) (パイプ)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング 質量(kg)41 寸法(m)1.79×2.67 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)パイプ/31.8×1.6 軒高(m)2 棟高(m)2.54 面積1.5坪 組立方法パイプ組立式 柱数(本)4
注意
※安全に使用するため、風対策を行ってください
※転倒防止のためウエイト使用を推奨(別売)
※強風時・常設使用不可
※北海道・沖縄・離島・個人宅への配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする