※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード71619795
品番ADAM-4510-G
参考基準価格(税別)¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
本製品は、RS-422/RS-485 通信において、
通信ケーブルや無線で送信される信号が距離の増加とともに減衰したり、
ノイズの影響により劣化するのを防ぐためのリピータです。
受信した信号を増幅・整形し、元の信号状態に近づけたうえで再送信することで、
より長距離での安定した通信を実現します。
---------------------------------------------------------------------------
・ADAM-4510:RS-422/RS-485 リピータ
説明:ADAM-4510 は、RS-422/RS-485 通信の信号を中継・延長するリピータです。
※制御盤内や中距離〜長距離配線に対応し、安定した通信を実現します。
---------------------------------------------------------------------------
・ADAM-4510S:絶縁型 RS-422/RS-485 リピータ
説明:通信ラインを電気的に絶縁する RS-422/RS-485 リピータです。
※ノイズやグランドループの影響を低減し、信頼性の高い通信環境を構築できます。
---------------------------------------------------------------------------
<共通な特長>
・自動 RS-485 データフロー制御
・通信速度:最大 115.2 kbps
・通信距離:最大 1,200 m(4,000 フィート)
・サージ保護:RS-485 データライン
・I/O ステータス確認用 LED インジケータ搭載