※商品イメージ

SOLIDECO -PRO- 壁に貼れる天然木パネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(22枚) 注文コード 71619865 品番 SLDC-22P-P003WHT
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

本物の木を使ったシール付ウッドパネル「ソリデコ」から、接着剤で施工する「ソリデコPRO」が新登場!
本格的に壁面へ貼りつけることで、まるで本物のカフェのような、プロ級の美しい仕上がりを実現。
【特徴】
★接着剤で貼る本格仕様
★天然木の上質感&雰囲気抜群
★人気の4カラーを厳選
1.接着剤なら広範囲もプロ級の美しさ
接着剤で貼ることで、浮きや剥がれを抑え、つなぎ目が目立ちにくい美しい仕上がりを実現。
2.天然木のリアルなテクスチャー
天然木なので、リアルな木の風合いそのままの、凹凸のある壁が作れます。
3.おしゃれな部屋は、壁面が素敵
・リビング…お部屋全体があたたかな空気感に包まれる♪本物の天然木の木目と素材感に、お客様も一目で釘づけに。テレビの存在感を中和し、壁に立体的な表情が加わることで、奥行きのある広々とした印象に。
・キッチンカウンター…範囲は狭いですが、雰囲気がガラっと変わります。
・トイレ…一部分だけでも、空間がひきしまって見違えます。
PROシリーズは壁一面への使用に適した、洗練された4色を厳選。
-桐-ナチュラル/ナチュラルエイジング/ホワイトブラッシュ/ブルックリン

用途店舗やオフィスの他、リビングや寝室、書斎、子ども部屋などの壁の装飾や内装材などに。 材質天然木(パイン) 質量(kg)約0.3(1枚) ホワイトブラッシュ 入数(枚)22(約3.32平米) 仕上ステイン塗装(クリア)・浮造り+目だし 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4
注意
※【裏面について】製造工程上、裏面に塗料がついている場合がありますが、使用には差し支えありません。
※【天然木の風合いについて】節や穴、ヒビ、へこみなどがありますが不良ではありません。天然木が持つ自然の表情をお楽しみください。
※ 【施工上のご注意】
※・屋内用です。屋外の壁にはお使いにならないでください。
※・大きな凹凸のある場所には貼れません。
※・漆喰壁や砂壁、土壁のようなザラザラした場所はお避けください。
※・コンロや暖炉のような火のまわり、またはシンクやお風呂のような水気の多い場所ではご使用にならないでください。
※・下地の環境により、うまく接着できない場合があります。あらかじめ作業前に目立たない場所で試し貼りをしてください。 原則、両面テープと接着剤(変性シリコーン樹脂系または同等品)の圧着による施工になります。
※・通常の壁紙の上に貼った場合、剥がす際に壁紙も一緒に剥がれる恐れがあります。
※・当製品は、サーモ処理を施すことで、無垢材の特性である伸縮やねじれは通常の無垢と比較し軽減されていますが、完全に伸縮・ねじれが発生しないわけではありませんので、ご理解願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする