スマートホースプラス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード71619978 品番KS2HP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐光安定剤入り
リーズナブル
くるりんパック梱包

用途風呂追焚配管 使用圧力(MPa)0.3 内径×外径(Φmm)10×16 最小曲げ半径(mm)R100 流体温度(℃)(水道水)0〜65 耐候性【サンシャイン試験】1000時間 主材質PVC
関連資料:(0.04MB)
注意
※給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。
※高温差し湯(80度)には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする