PROST's
PROST'sの 壁用
PROST'sの 内壁用
ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ サンプル 10mL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10mL)
色
ターコイズブルー
注文コード
71619996
品番
prost-fc-r10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
この商品は
色
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプル!
用途
サンプル
色
ターコイズブルー
備考
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです。商品画像だけでは分からないペンキ本来の質感などもご確認頂けます。実際のお色や下地との相性をご確認下さい。
種類
プロストファインペイント ライトカラー(艶消し)
危険物の類別
非危険物
色番
55-70P