ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ サンプル 10mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10mL) ロイヤルグレー 注文コード71620285 品番prost-fc-d10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90
この商品はなど44種類から選べます 他の種類を見る

少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプル!

用途サンプル ロイヤルグレー 備考少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです。商品画像だけでは分からないペンキ本来の質感などもご確認頂けます。実際のお色や下地との相性をご確認下さい。 種類プロストファインペイント ディープカラー(艶消し) 危険物の類別非危険物 色番75-50B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする