PROST's
PROST'sの 壁用
PROST'sの 内壁用
ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ディープカラー 100g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
71620441
品番
prost-fc-d100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し
用途
塗装
色
グレーパープル
備考
壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。
種類
プロストファインペイント ディープカラー(艶消し)
危険物の類別
非危険物
色番
85-40D
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。
※購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。