ファインペイント 壁クロス用水性ペンキ ディープカラー 100g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 71620520 品番 prost-fc-d100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

DIYに最適!壁クロス用水性ペンキ艶消し

用途塗装 ロイヤルグレー 備考壁を張り替えずに、綺麗で簡単リフォーム!壁クロス以外に、天井、コンクリート、モルタル、木部、PC板、プラスターボード、スレート、木毛板、塩ビクロス面、各種旧塗膜面にも塗れます。 種類プロストファインペイント ディープカラー(艶消し) 危険物の類別非危険物 色番75-50B
注意
※パソコン等のモニター環境により、実際の色と違って見える場合がございます。
※購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする