モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71623067 品番RD9640
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

モバイルバッテリー

付属品充電ケーブル(USB Type-C)付 き ホワイト 出力Type-A1(A):2.4、Type-A2(A):1.5、Type-C(A):2.4 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)5000、【定格】5V:3000 充電個数3台
注意
※ACアダプタは別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする