サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの アクセサリ 空調ウェア・服
モバイルバッテリー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71623076
品番
RD9641
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
空調風神服&EXFROZEN用モバイルバッテリー
付属品
充電ケーブル(USB Type-C)付 き
仕様
PD対応
色
ブラック
質量(g)
165
出力
Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
充電時間(時間)
5V/2Aアダプター:4.5、PD対応アダプター:3
バッテリー容量(mAh)
10000、【定格】12V:2200、5V:6100、:9V:3200
注意
※ACアダプタは別売です