空調風神服 スターターファンセット(USB出力)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71623128 品番RD9226
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨

種別フラット/2026 厚さ(mm)36 質量(g)ファン1個:95 時間【持ち時間】HIGH(時間):8、LOW:24、MIDDLE:12
注意
※RD9243バッテリー推奨
※ご購入の際に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認下さい
※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする