サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの アクセサリ 空調ウェア・服
EXFROZEN ハイパワーファンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
71623137
品番
RD9231H
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ハイブリッドクールウェア用フラットファン2026
付属品
ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書
適合
商品:ハイブリットクールウエア
種別
フラット/2026
風量
強(L):56、弱(L):51
ファン
フラットファン