空調風神服 風神エアーバッグ用保冷剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71623146 品番RD9678
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

風神エアーバッグ用保冷剤

種別風神エアーバッグ用保冷剤 容器高密度ポリエチレン(HDPE) 寸法(cm)約16.5×8.5×3.5 耐熱温度(℃)25〜50まで 原材料主成分:天然高分子(植物) 全質量(g)400 耐寒温度(℃)25〜50まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする