EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケットセット(EF92690S)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 71629699 品番 EF92690S
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア
・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます
・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です
・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます
・ウェア:EF92690N
・モバイルバッテリー:RD9243
・ペルチェデバイス:RD9699
・ファン:RD9231H

セット内容ウェア:EF92690N+モバイルバッテリー:RD9243+ペルチェデバイス:RD9699+ファン:RD9231H 3ネイビー サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23 着丈(cm)65
注意
※この商品はセット商品です
※Sはユニセックスサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする