サイズ調整できる「ヒーターベスト」

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71631476 品番HEAT25SBK
参考基準価格(税別)¥7,255 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

M〜XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト

セット内容本体、日本語取扱説明書 材質表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル 100% 中綿 ポリエステル 100% ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)360 消費電力(W)10 電源外部給電(USB5V 2.0A以上) 温度(℃)低:約40〜45 中:約45〜50 高:約50〜55 肩幅(cm)40 着丈(cm)64 寸法(cm)バッテリーポケット:横幅12×縦幅19、前ポケット:横幅14×縦幅15.5 温度※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。 適合サイズ通常着用サイズM〜XXLサイズ着用者まで モード3種類(低・中・高) ケーブル長(mm)250 身幅(cm)48〜62 稼働時間(時間)低:約8 中:約6.5 高:約5※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合。※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。 袖口(cm)66〜76
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする