正面

4901417619464 いち髪 濃密W保湿ケア トリートメント クラシエホームプロダクツ販売 71631966 4901417619464 いち髪 濃密W保湿ケア トリートメント クラシエホームプロダクツ販売 71631966

いち髪 濃密W保湿ケア トリートメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(230g) 注文コード71631966 品番4901417619464
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

特に傷みが気になる髪に
集中補修ケア
日本の髪を本質から考える。
日本の髪研究から生まれた和草のちからでダメージ補修&予防する予防美髪ケアシリーズ
髪の透明感と絹のような手触り
補修&予防成分「高濃度純・和草プレミアムエキス」配合
モイストチャージ処方
サルフェートフリー処方
ほろ甘いあんずと上品な桜満開の香り
パサつき、広がりが気になる髪も、しっとりまとまる

成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、DPG、グリセリン、パラフィン、ベヘントリモニウムクロリド、アンズ核油、チャ花エキス、サクラ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、コメヌカ油、コメヌカエキス、アシタバ葉/茎エキス、ヒオウギエキス、ツバキ種子エキス、ビスジグリセリルポリアシルアジペート-2、水添ポリイソブテン、ワセリン、ヒドロキシエチルセルロース、アモジメチコン、エタノール、ベヘニルPGトリモニウムクロリド、イソプロパノール、(ビスイソブチルPEG-14/アモジメチコン)コポリマー、セテス-25、ベヘニルアルコール、セテス-5、クエン酸、BG、ラウレス-4、ラウレス-23、乳酸、ステアリン酸PEG-55、ゲラニオール、トコフェロール、ステアルトリモニウムクロリド、フェノキシエタノール、安息香酸Na、メチルパラベン、香料、カラメル バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210040 バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
注意
※頭皮に合わない時、また傷、湿しん等、異常のある時は使用しないでください。
※使用中、赤み、かゆみ、刺激等の異常が現れた時は使用を中止し、皮フ科専門医等へのご相談をおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。
※目に入った時はすぐ洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする