正面

4901417619457 いち髪 なめらかスムースケア トリートメント クラシエホームプロダクツ販売 71631975 4901417619457 いち髪 なめらかスムースケア トリートメント クラシエホームプロダクツ販売 71631975

いち髪 なめらかスムースケア トリートメント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(230g) 注文コード71631975 品番4901417619457
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

特に傷みが気になる髪に
集中補修ケア
日本の髪を本質から考える。
日本の髪研究から生まれた和草のちからでダメージ補修&予防する予防美髪ケアシリーズ
髪の透明感と絹のような手触り
補修&予防成分「高濃度純・和草プレミアムエキス」配合
キューティクルスムース処方
サルフェートフリー処方
みずみずしく可憐な山桜満開の香り
絡まりやゴワつきがちな髪も、指通りなめらか

成分水、セテアリルアルコール、ジメチコン、グリセリン、ベヘナミドプロピルジメチルアミン、ワセリン、セバシン酸ジエチル、グリコシルトレハロース、コメハイ芽油、サクラ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、コメヌカ油、コメヌカエキス、アシタバ葉/茎エキス、ヒオウギエキス、ツバキ種子エキス、パラフィン、アモジメチコン、乳酸、加水分解水添デンプン、ベヘニルPGトリモニウムクロリド、ヒドロキシエチルセルロース、水添ポリイソブテン、ベヘニルアルコール、セテス-25、エタノール、(C12-14)パレス-7、セテス-5、(C12-14)パレス-5、クエン酸、ラウレス-4、グルタミン酸、ラウレス-23、BG、ステアリン酸PEG-55、ビスジグリセリルポリアシルアジペート-2、トコフェロール、BHT、フェノキシエタノール、安息香酸Na、サリチル酸Na、メチルパラベン、香料、カラメル バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210040 バイオマス配合率(%)【バイオマス】25
注意
※頭皮に合わない時、また傷、湿しん等、異常のある時は使用しないでください。
※使用中、赤み、かゆみ、刺激等の異常が現れた時は使用を中止し、皮フ科専門医等へのご相談をおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。
※目に入った時はすぐ洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする