正面

4901417120649 マー&ミー ピュアスキン ボディソープ 各種 クラシエホームプロダクツ販売 71632018 4901417120649 マー&ミー ピュアスキン ボディソープ 各種 クラシエホームプロダクツ販売 71632018

マー&ミー ピュアスキン ボディソープ 各種

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(360mL) 注文コード71632018 品番4901417120649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

おとなのストレス肌とこどもの繊細な肌に
がんばる汗とニオイをリフレッシュ
さらさらやわらか素肌
液体で出る
ニオイ汚れをキャッチ
うるおいバランス成分オリゴ糖
植物由来アミノ酸系洗浄成分
ここちよくさわやかなシトラス&ピュアサボンの香り
サルフェートフリー・パッチテスト済
こどもと一緒に使える

成分水、ミリスチン酸、ラウリン酸、パルミチン酸、水酸化K、グリセリン、ジステアリン酸グリコール、塩化K、セテス-15、ステアリン酸PEG-25、α-グルカンオリゴサッカリド、加水分解酵母、グルコシルセラミド、ラクトフェリン(牛乳)、乳酸カン菌/乳発酵液(牛乳)、グリチルリチン酸2K、BG、ラウロイルヒドロキシエチル-β-アラニンNa、パーム核脂肪酸アミドプロピルベタイン、塩化Na、コカミドMEA、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ラウリルグルコシド、ポリクオタニウム-7、エタノール、α-グルカン、ポリソルベート20、EDTA-2Na、メチルパラベン、香料 タイプ詰替用 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号110029 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
注意
※お肌に合わないとき、また傷、湿しん等、異常のあるときは使用しないでください。
※使用中、赤み、かゆみ、刺激等の異常が現れたときは使用を中止し、皮フ科専門医等へのご相談をおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。
※目に入ったときは、すぐ洗い流してください。
※お子さまがご使用になるときは、必ず保護者の監督のもとで使用させてください。
※乳製品に対してアレルギーをお持ちの方は、医師にご相談いただくか、ご使用をお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする