MOTOREX プロテックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード71632271 品番48474
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

革、繊維、マイクロファイバーなど、さまざまな素材に使用可能。
素材本来の通気性を損なわず、機能性を保ちます。
ライディングシューズをはじめ、ライディングウェアやバイクカバー、スポーツ・レジャー用品など、幅広いアイテムに使用できます。

用途
雨や水分をはじき、汚れの付着を抑える撥水スプレー
革・繊維・マイクロファイバーなど、幅広い素材に使用可能
素材本来の通気性を損なわず、快適性や機能性をキープ
ライディングシューズ、ライディングウェア、バイクカバー、スポーツ・レジャー用品など多用途に対応
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ 染色された素材は、目立たない箇所で色落ちしないか確認した後にご使用ください。
※ 淡色の革は色が濃くなる場合があります。
※ 木材やゴムには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする