uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 水性ボールペン
ユニボールゼント 単色 0.7mm 赤 UBN-ZS-07 ベーシック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
71632316
品番
ハコUBNZS07.15
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,199
販売価格(税別)
¥
1,999
バスケットに入れる
やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。
新開発 ZENTOインクを搭載。
色の識別性を高めたミニマルな外観でどんなシーンにも自然となじみます。
色
赤
方式
ノック式
インク色
赤
ボール径(Φmm)
0.7
グリーン購入法
適合
色(軸)
赤
グリーンマーク
認定