画像準備中

REVOハンマー2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71632901 品番-680889
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

全長を短くグリップ形状を変更し、ペグを打ち込みやすいよう改良。
ペグ引き抜き部を短く改良し、強度をアップ。

材質ヘッド:炭素鋼(鍛造ヘッド)、ペグ抜き部・パイプ:ステンレス鋼、グリップ部:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 質量(g)700 寸法(cm)約27×12.5×3(厚さ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする