スーツケース フロントオープン・拡張・ストッパー付き【NT-XB0501】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 オートミールグレー 容量(L)20インチ/40 注文コード71632910 品番NT-XB0501 オートミールグレー S
参考基準価格(税別)¥19,982 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は色・容量など15種類から選べます 他の種類を見る

耐久性・耐衝撃性に優れた100%ポリカーボネートを採用したボディ。内部の荷物が取り出しやすく、スマートな横開(片開き)デザインのスーツケースです。ファスナーを開くことでケースの容量を約20%拡張。帰路の荷物やお土産も簡単に収納できます。
ケースにUSB-AとCのデュアルポートを搭載し、スーツケースを開けることなくスマホやタブレットの充電が可能。キャリーバーにはスマホホルダーを備えています。
軸にサスペンションを搭載したキャスターは道路の凹凸の振動を吸収。驚くほど静かでスムーズな走行を実現しています。

材質ボディ:ポリカーボネート、キャリーバー:高硬度アルミ合金 質量(kg)3.4 オートミールグレー 容量(L)20インチ/40 キャスターサスペンション搭載静音キャスター(ストッパー機能付き) 寸法(cm)幅37.5×奥行23.5×高さ53.5(3辺の和1114.5)キャスター直径:5.5 機能USB-A&C充電ポート(防水防塵カバー付き)、側面に底足付き&隠しフック 使用の目安宿泊目安:1-3泊(機内持ち込みOK) 収納量PCポケット、タブレットポケット、小物収納ポケット×2、メッシュポケット×2、拡張機能 開閉フロントオープン 横開き(前面が横に開くタイプ) ロックダイヤル式TSAロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする