材質ボディ:ポリカーボネート、キャリーバー:高硬度アルミ合金
質量(kg)3.4
色ミッドナイトグリーン
容量(L)20インチ/40
キャスターサスペンション搭載静音キャスター(ストッパー機能付き)
寸法(cm)幅37.5×奥行23.5×高さ53.5(3辺の和1114.5)キャスター直径:5.5
機能USB-A&C充電ポート(防水防塵カバー付き)、側面に底足付き&隠しフック
使用の目安宿泊目安:1-3泊(機内持ち込みOK)
収納量PCポケット、タブレットポケット、小物収納ポケット×2、メッシュポケット×2、拡張機能
開閉フロントオープン 横開き(前面が横に開くタイプ)
ロックダイヤル式TSAロック